曜日別特売

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 - 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 - 理研計器

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様【イニシャルクリア】約25秒タイプ2段警報(H-HH)使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと)構造壁掛型・リモート型動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く)応答時間90%応答60秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して)警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスCO2伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
表示分解能
検知範囲
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745889RI-600-03・AC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(3m)
119,000
118,800
130,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745898RI-600-03・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(3m)
119,000
118,800
130,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745907RI-600-03・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(3m)
119,000
118,800
130,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745916RI-600-03・DC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(3m)
119,000
118,800
130,680(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745925RI-600-05・AC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(5m)
122,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745934RI-600-05・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(5m)
122,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745950RI-600-05・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(5m)
122,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745959RI-600-05・DC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(5m)
122,000
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745968RI-600-10・AC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(10m)
132,000
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745977RI-600-10・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(10m)
132,000
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745986RI-600-10・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(10m)
132,000
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50745995RI-600-10・DC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(10m)
132,000
129,800
142,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746004RI-600-20・AC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(20m)
157,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746020RI-600-20・AC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約200【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)AC100V±10%・50/60Hz0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(20m)
157,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746029RI-600-20・DC・0-2 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%0~2vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(20m)
157,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50746038RI-600-20・DC・0-5 トレーサビリティ証明書付【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く)DC24V±10%0~2vol%:0.005vol%/2~5vol%:0.010vol%0~5vol%【検知部間】リモート専用ケーブル(20m)
157,000
149,800
164,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする