インナーコンセントスクエア70

インナーコンセントスクエア70 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア70 - Panasonic(パナソニック)

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセントスクエア
コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用
ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です
必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)
電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能

用途床用配線器具ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747675NE35517電源・弱電用
21,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
50747684NE35527弱電・弱電用
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする