曜日別特売

インナーコンセントスクエア50

インナーコンセントスクエア50 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50 - Panasonic(パナソニック)

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセントスクエア
コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用
高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能
電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能

用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製内容量1台
注意
※インナーコンセントスクエア50と取付ベース50は、必ずセットでご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747700NE35515電源・弱電用
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
50747709NE35525弱電・弱電用
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする