インナーコンセントスクエア90

インナーコンセントスクエア90 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90 - Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90 - Panasonic(パナソニック)

一般配線用アウトレット・配線部材
インナーコンセントスクエア
コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用
ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です
必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)
電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能

用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747657NE35519電源・弱電用
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
50747666NE35529電源/弱電用・弱電用
18,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする