フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様

フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様 - Panasonic(パナソニック)フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様 - Panasonic(パナソニック)

一般配線用アウトレット・配線部材

用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)内容量1個
注意
※アクセスフロアの裏面の形状がディンプル形状またはリブ形状の場合、十分な取り付け強度を確保するため、別売りの取付プレート(NE64988)を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747788NE731212P2P 15A 125V
9,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
50747797NE73125接地2P接地2P 15A 125V
10,700
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする