明和グラビア
トイレ模様替え TBKT-03
簡単にトイレの床をリメイク!
用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン
寸法(cm)
90×170
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50745076
ヘリンボーン ベージュ
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください