トイレ模様替え TBKT-02

トイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビアトイレ模様替え TBKT-02 - 明和グラビア

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン寸法(cm)90×170内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745067木目 ベージュ
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする