抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03

抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア抗菌・消臭トイレ模様替え KSBKT-03 - 明和グラビア

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
汚れに強く 防水性に優れ 防水効果でお手入れ簡単!
ぴたっと簡単に貼ってはがせる
抗菌、消臭効果あり
材質表面:塩化ビニール樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリプロプレン寸法(cm)90×170内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745040寄木 グリーン
3,680
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする