曜日別特売

アドバンスリシーズ 非接触スイッチ

アドバンスリシーズ 非接触スイッチ - Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチ - Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチ - Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチ - Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチ - Panasonic(パナソニック)

アドバンスシリーズ
スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF
暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい
検知距離が設定可能
省設計・省施工に対応

用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2Aマットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)内容量1個
注意
※周囲の状況や手の近づけ方により検知距離が変わることがあります。

※検知距離以内でも素早い動作や連続した動作には反応しない場合があります。

※検知窓正面の検知距離以内に物を置くと検知して動作する場合があります。

※強い光や日光が直接検知窓部に当たると検知しにくくなります。

※汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、硬く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。

※プレートは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50747210WTA1711W
14,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする