曜日別特売

吸着トイレマット

吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア吸着トイレマット - 明和グラビア

簡単にトイレの床をリメイク!

用途
便器の形にカットされているので、空間に合わせて縦と横をカットするだけ!
簡単に貼り付けできる
裏面は吸着仕様でズレにくい
トイレの床に最適な厚手タイプ
抗菌・防水仕様
材質【表面】塩化ビニル樹脂、【中間層】発泡塩化ビニル樹脂/ガラス繊維、【裏面】アクリル樹脂、【保護フィルム】ポリプロピレンサイズ(cm)80×145内容量1本
注意
※*本品は平滑な床面に吸着します。凹凸のある床面では吸着力が弱くなる可能性があります。吸着が弱い場合は、両面テープ等をご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50745627ETJM-11111
5,230
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
50745636ETJM-11017
5,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50745645ETJM-11074
5,230
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
50745654ETJM-11138
5,230
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
50745670ETJM-4136
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50745670ETJM-413628991569ETJM-4136ETJM-4136 吸着トイレマット 明和グラビア 28991569吸着トイレマット明和グラビア1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする