曜日別特売

FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 - エフ・アール・シー

トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様
免許・資格不要、総務省技術基準適合品
中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。
27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。
38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。
リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。
IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。
スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。
中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。
受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。
中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。
送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。
ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。
仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。
SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。
簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。
防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。
アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。

適合機種
F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/
STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHzセット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4内容量1個
注意
※中継器対応の特定小電力トランシーバーに限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773688FC-R3-W
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする