スコッティ フラワーパック3倍長持ち

スコッティ フラワーパック3倍長持ち - 日本製紙クレシアスコッティ フラワーパック3倍長持ち - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)
種別芯あり材質再生紙幅(mm)108ホワイトタイプダブル長さ(m)75香り無香料内容量1パック(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773618-
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: トイレで使用

結構長持ちします。
上手につかえば、ほんとに3倍もちます。
ただ、贅沢な使い方をしないように注意しないといけません。
シングルのつもりで使ったりしないことが、使い方のキモです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする