Bulls(ブルズ)
スクエアフレームシェルフ WACtus
枠にとらわれない枠
インテリア空間に合わせて、4タイプあります。
材質
SS400
色
ブラック
仕上
粉体焼付塗装
内容量
1ケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
耐荷重
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50773496
ATSSW2
専用フレーム:1台
壁付け 2段タイプ
カウンター1枚につき、フレーム2個の間に30kgまで
リビング棚に
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50773505
ATSSW3
専用フレーム:1台
壁付け 3段タイプ
カウンター1枚につき、フレーム2個の間に30kgまで
リビング棚に
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50773514
ATSSP
専用フレーム:1台
床置きタイプ
上:カウンター1枚につき、フレーム2個の間に50kgまで、下:カウンター1枚につき、フレーム2個の間に30kgまで
テレビ台に
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50773530
ATSSC
専用フレーム:2台、専用コロビドメ:2台
天井付けタイプ
カウンター1枚につき、30kgまで
キッチン収納棚に
¥
67,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください