曜日別特売

AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用

AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコムAQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコムAQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコムAQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコムAQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコムAQUOS sense8(SH-54D/SHG11) ケース ハイブリッド カバー 軽量 薄型 ポーチ付 一眼レフカメラ用 - エレコム

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。
PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。
アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。
SHARP評価検証済みの製品です。
薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。
背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。
カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。
カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。
カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。
アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。
本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。
カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。
表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。
広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。
本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。

セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773268PM-S234CAMPGBケース本体:ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金グレージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
50773259PM-S234CAMPBK【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする