O232 フィルム 指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 気泡防止

O232 フィルム 指紋認証対応 高透明 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 気泡防止 - エレコム

端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護するフルカバーフィルムです。
画面の隅から隅までしっかり保護できるフルラウンド設計です。
フレームがない全面クリアタイプを採用し、端末のデザインを隠さず、画面を美しく守ります。
画面の鮮やかさが映える、つやのある高透明タイプです。
保護フィルムを貼った画面に100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品を貼った画面は破損がありませんでした。
メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラが付属しています。
小さな気泡ができたときには、付属のヘラで押し出すことで気泡を抜くことができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1材質【接着面】シリコン、【外側】ポリウレタンサイズ(inch)6.7対応機種OPPO Reno10 Pro 5G特性指紋防止、気泡防止、衝撃吸収内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50772525PM-O232FLFPRG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする