曜日別特売

USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠

USB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコムUSB TypeCケーブル (タイプC to C) PD 100W スリムケーブル 小型化コネクタ RoHS指令準拠 - エレコム

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。
USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W(対応)内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50773024MPA-CC5P05BKブラック約3.8
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50773040MPA-CC5P05WHホワイト約3.8
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50773058MPA-CC5P10WHホワイト約3.8
2,260
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50773049MPA-CC5P10BKブラック約3.8
2,260
取扱い終了
50773067MPA-CC5P15BKブラック約4
2,390
取扱い終了
50773076MPA-CC5P15WHホワイト約4
2,390
取扱い終了
50773085MPA-CC5P20BKブラック約4
2,530
取扱い終了
50773094MPA-CC5P20WHホワイト約4
2,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする