ACE(エース)
スリーブ固定ブラケット
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途
戸建用
材質
ABS
寸法(mm)
180×30×235
色
ブラック
内容量
1個
注意
※戸建木造住宅向けです。スリーブ管の勾配を考慮して取付け位置を決めてください。(スリーブ パイプ勾配:1/30)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771308
100
70
SU100 100×106
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50771317
150
48
LP150 150×156
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください