曜日別特売

ALC用スリーブ

ALC用スリーブ - ユニックスALC用スリーブ - ユニックスALC用スリーブ - ユニックスALC用スリーブ - ユニックス

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。

材質ABSグレー内容量1個
注意
※ALCパネルへ取付けの際は、ALCパネルは、スリーブパイプ外形寸法より10mm程度、大きく穴開けを行ってください。
※フランジ部の取付用穴(4ヶ所)を通してALC用ビス等で確実に固定してください。
※塩ビパイプの取付けの際は、Φ75とΦ100用の塩ビパイプにはSU管、Φ150用にはLP管をご使用ください。
※ALC用スリーブパイプに塩ビパイプを取付ける際は、塩ビ管用接着剤を使用し、雨水や結露水の浸入がないよう確実に固定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5077122075UNIXA:111、B:140、C:84、D:116、E:80、F:75、G:80120SU75 75×80
700
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
50771229100UNIXA:137、B:167、C:108、D:140、E:106、F:100、G:106172SU100 100×106
900
898
988(税込)
3日以内出荷
返品不可
50771238150UNIXA:187、B:216、C:156、D:184、E:156、F:150、G:156264LP150 150×156
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする