ダイカ商事
自転車用ヘルメット
キャッチコピー:通学・通勤用の自転車ヘルメット
商品説明:自転車通学・通勤に。自転車での外出に。防災用にも!SG規格適合品
セット内容
本体×1
材質
ABS樹脂、その他
寸法(mm)
309×156×229mm
色
ホワイト
タイプ
L 通気孔有
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50771484
36525
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください