アサヒペン
COBRA 超強力防水テープ
防水・全天候型・耐光性良好!
濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。
水中や濡れたところにも強力密着。
水漏れを防止。
用途
ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。
主な用途
ホース、配管からの水漏れ防止
材質
基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×53×145
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・全天候型・耐光性
粘着タイプ
超強力
内容量
1巻
注意
※本品は応急補修用です。長期間機能を維持するものではありません。
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※本品は一度貼り付くと粘着剤をはがすことが困難になりますのでご注意下さい。
※凹凸のあるところ、はっ水加工など特殊処理された素材には貼り付かないことがあります。
※貴金属など高価なものには貼らないで下さい。
※貼り直しは避けて下さい。
※本品が60℃以上になると粘着剤が軟化、密着力が低下することがあります。
※ホースなどゆがみ・たわみができるところには、すき間ができることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50775894
CB-011
50
1.5
透明(クリア)
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
50775910
CB-012
50
1.5
ブラック
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください