オーミケンシ
マイクロファイバークロス20枚パック
超極細繊維のマイクロファイバーなので落ちにくい汚れも楽に掃除が可能。使い捨てとして利用しやすい小サイズです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約8/枚
寸法(cm)
約20×20
内容量
1パック(20枚)
注意
※異物が付着したまま使用しますと、表面を傷つける恐れがあります。
※火気付近での使用また放置はしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50774047
1020
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください