エリートバッグ社
EB応急処置用レスキューポーチ
応急処置用の小型医療機器、衛生材料を携行できるレスキューポーチです。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
50×130×210
質量(kg)
0.15、最大収容:2
色
レッド
容量(L)
1.37
アズワン品番
65-3907-60
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50778089
EB02.028
¥6,000
¥
5,798
¥6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません