アズワン
サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白 100枚入 3.5g white boxシリーズ
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.075
全長(mm)
約240
表面処理
オンラインクロリネーション
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777380
3.5g white box
L
2-4173-21
¥
1,510
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
50777389
3.5g white box
M
2-4173-22
¥
1,510
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
50777398
3.5g white box
S
2-4173-23
¥
1,510
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
50777407
3.5g white box
SS
2-4173-24
¥
1,510
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください