アームストラップ NC16004シリーズ

アームストラップ NC16004シリーズ - north coast

フォームの肩パッドで快適なつけ心地です。
2つのパッドが手と前腕をサポートします。
長さ調整が容易です。

材質ポリエステル調整範囲(mm)幅:±130洗濯方法中性洗剤、冷水による手洗いカフ寸法(mm)380×150内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ストラップ長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50777906NC16004-2L6907-9518-12
6,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50777915NC16004-1M6407-9518-11
6,000
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする