seca (セカ)
seca 704 / 799用メジャーロッド
seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質
アルミニウム、ABS樹脂
測定範囲
60~200cm
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×286×1480
最小目盛
1mm
アズワン品番
65-5605-07
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50777949
seca 220
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません