曜日別特売

ワイド液晶ディスプレイ 27型

ワイド液晶ディスプレイ 27型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ビジネス向けに特化した27型ワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。ノートPCから、USB Type-Cケーブル1本で3画面化できるデイジーチェーンを採用!複数台つなげての配置もすっきりします。
ディスプレイ本体に人感センサーを搭載。離席時には自動的にバックライトが暗くなるので消費電力を削減できます。席に戻ってくると、画面は自動的に点灯します。画面の明るさを調整する照度センサーを搭載。周囲の明るさに応じて自動で調整してくれるので、節電に効果的です。
人感センサーでディスプレイとの距離を感知し指定の距離より近づいた場合は注意喚起するメッセージを表示します。作業中、ついディスプレイに近づきすぎてしまう方におすすめです。ディスプレイ周辺の明るさに応じて画面の明るさを自動調整するため、目の負担をやわらげます。
ノートパソコンからUSB Type-Cケーブル1本でディスプレイに接続できます。さらに、ディスプレイとディスプレイをUSB Type-Cケーブル1本で数珠繋ぎが可能なので、スッキリ配置できます。

仕様表示面積:596.736(H)×335.664(V)、チルト角:上:20°下:5°、スイベル角:左:45° 右:45°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、ピボット:左:90° 右:90°付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.2消費電力(W)最大時:130、通常使用時(オンモード):18.4、待機時:1.1定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理(パネル)非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約540×50×32(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比(標準値)1000:1解像度最大表示:1920×1080視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 111.9、DisplayPort:31.0 ~ 111.9、USB Type-C:31.0 ~ 88.8走査周波数(垂直)HDMI:59.9 ~ 75.0、DisplayPort:59.9 ~ 75.0、USB Type-C:59.9 ~ 60.3応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像) HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。出力端子USB Type-C×1(デイジーチェーン用)入出力音声:マイク入力(ヘッドホン端子)、スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)USBポートアップストリーム:【HUB、映像入力、電源供給】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode、Power、Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:【HUB、映像出力】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、DisplayPort Alt Mode(デイジーチェーン動作時)、【HUB】USB Std-A×2、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【システム更新】USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A)年間消費電力量(kWh/年)62.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331パネル(タイプ)TFT27型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)300(標準値)LANRJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778868LCD-BCQ271DW-F
オープン
60,980
67,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする