曜日別特売

100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト

100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト - I ・O DATA(アイ・オー・データ)100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。
省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。
本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。
100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。

伝送方法
100BASE-TX:4B/5B+MLT-3
10BASE-Te:マンチェスタ符号
仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps容量(バッファ)48kbytes規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te)電源AC100V 50/60Hz制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時)対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過通信方式CSMA/CD、全二重/半二重表示LEDLink/Act、電源スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応LANRJ-45×5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778938ETX-ESH05WD
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする