理研製鋼
TiNコート3SドリルS型
TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質
HSS
内容量
1本
全7種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
70
全長L(mm)
選択してください
65
70
80
85
90
95
120
柄径(Φmm)
6
8
10
12
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝長(mm)
全長L(mm)
柄径(Φmm)
小径d(Φmm)
大径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50868450
G-SSM M10
50
95
12
11
21
¥
27,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
50868459
G-SSM M12
70
120
12
14
25
¥
33,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
50868468
G-SSM M3
25
65
6
3.4
6.4
¥
6,680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
50868477
G-SSM M4
30
70
6
4.5
8.4
¥
7,350
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
50868486
G-SSM M5
35
80
8
5.5
10.4
¥
9,170
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50868495
G-SSM M6
40
85
10
6.6
12.5
¥
10,980
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
50868504
G-SSM M8
45
90
12
9
16.5
¥
17,330
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください