TiN大ノスドリル

TiN大ノスドリル - 理研製鋼

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です

材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50868520G-YLN 13.513.5
12,250
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
50868529G-YLN 14.014
12,830
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
50868538G-YLN 14.514.5
13,400
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
50868547G-YLN 15.015
14,060
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50868556G-YLN 15.515.5
14,590
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50868565G-YLN 16.016
15,210
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50868574G-YLN 16.516.5
17,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
50868590G-YLN 17.017
17,710
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50868599G-YLN 17.517.5
18,390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50868608G-YLN 18.018
18,860
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50868617G-YLN 18.518.5
19,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50868626G-YLN 19.019
20,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50868635G-YLN 19.519.5
21,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50868644G-YLN 20.020
21,190
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50868660G-YLN 20.520.5
23,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50868669G-YLN 21.021
23,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50868678G-YLN 21.521.5
24,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50868687G-YLN 22.022
24,960
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50868696G-YLN 22.522.5
25,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50868705G-YLN 23.023
26,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50868714G-YLN 23.523.5
27,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50868730G-YLN 24.024
28,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50868739G-YLN 24.524.5
29,030
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50868748G-YLN 25.025.0
29,790
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
50868757G-YLN 25.525.5
31,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50868766G-YLN 26.026
32,090
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
50868775G-YLN 26.526.5
35,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50868784G-YLN 27.027
35,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50868800G-YLN 27.527.5
37,660
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
50868809G-YLN 28.028
37,660
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
50868818G-YLN 28.528.5
40,390
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
50868827G-YLN 29.029
40,390
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
50868836G-YLN 29.529.5
42,810
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
50868845G-YLN 30.030
46,730
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
50868854G-YLN 30.530.5
50,260
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50868870G-YLN 31.031
50,260
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
50868879G-YLN 31.531.5
53,580
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
50868888G-YLN 32.032
53,580
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする