コバルトノスドリル(コバルト大ノス)

コバルトノスドリル(コバルト大ノス) - 理研製鋼

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。

材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40内容量1本
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50869064YLC 13.113.1
15,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50869080YLC 13.213.2
15,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50869089YLC 13.313.3
15,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50869098YLC 13.413.4
15,440
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
50869107YLC 13.513.5
12,390
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
50869116YLC 13.613.6
16,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50869125YLC 13.713.7
16,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50869134YLC 13.813.8
16,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50869150YLC 13.913.9
16,750
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50869159YLC 14.014
13,410
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
50869168YLC 14.114.1
17,780
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50869177YLC 14.214.2
17,780
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50869186YLC 14.314.3
17,780
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50869195YLC 14.414.4
17,780
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50869204YLC 14.514.5
14,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
50869220YLC 14.614.6
18,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50869229YLC 14.714.7
18,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50869238YLC 14.814.8
18,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50869247YLC 14.914.9
18,870
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50869256YLC 15.015
15,110
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
50869265YLC 15.115.1
20,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869274YLC 15.215.2
20,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869290YLC 15.315.3
20,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869299YLC 15.415.4
20,040
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869308YLC 15.515.5
16,050
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
50869317YLC 15.615.6
21,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869326YLC 15.715.7
21,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869335YLC 15.815.8
21,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869344YLC 15.915.9
21,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869360YLC 16.016
17,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
50869369YLC 16.116.1
22,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869378YLC 16.216.2
22,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869387YLC 16.316.3
22,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869396YLC 16.416.4
22,240
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50869405YLC 16.516.5
17,780
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
50869414YLC 16.616.6
23,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50869430YLC 16.716.7
23,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50869439YLC 16.816.8
23,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50869448YLC 16.916.9
23,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
50869457YLC 17.017
18,610
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
50869466YLC 17.117.1
24,680
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869475YLC 17.217.2
24,680
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50869484YLC 17.317.3
24,680
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869500YLC 17.417.4
24,680
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869509YLC 17.517.5
19,730
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50869518YLC 17.617.6
25,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869527YLC 17.717.7
25,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869536YLC 17.817.8
25,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869545YLC 17.917.9
25,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50869554YLC 18.018
20,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする