理研製鋼
ノスドリル(大ノス)
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質
HSS
溝長(mm)
74
先端角(°)
118
全長L(mm)
134
柄径(Φmm)
12.7
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
185
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50870489
YLN 13.1
13.1
¥
10,690
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
50870498
YLN 13.2
13.2
¥
10,690
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
50870507
YLN 13.3
13.3
¥
10,690
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
50870516
YLN 13.4
13.4
¥
10,690
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
50870525
YLN 13.5
13.5
¥
7,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
50870534
YLN 13.6
13.6
¥
11,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50870550
YLN 13.7
13.7
¥
11,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50870559
YLN 13.8
13.8
¥
11,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50870568
YLN 13.9
13.9
¥
11,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
50870577
YLN 14.0
14
¥
7,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50870586
YLN 14.1
14.1
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
50870595
YLN 14.2
14.2
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
50870604
YLN 14.3
14.3
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
50870620
YLN 14.4
14.4
¥
12,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
50870629
YLN 14.5
14.5
¥
7,990
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
50870638
YLN 14.6
14.6
¥
12,810
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50870647
YLN 14.7
14.7
¥
12,810
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50870656
YLN 14.8
14.8
¥
12,810
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50870665
YLN 14.9
14.9
¥
12,810
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50870674
YLN 15.0
15
¥
8,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
50870690
YLN 15.1
15.1
¥
13,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
50870699
YLN 15.2
15.2
¥
13,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
50870708
YLN 15.3
15.3
¥
13,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
50870717
YLN 15.4
15.4
¥
13,440
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
50870726
YLN 15.5
15.5
¥
9,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50870735
YLN 15.6
15.6
¥
14,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
50870744
YLN 15.7
15.7
¥
14,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
50870760
YLN 15.8
15.8
¥
14,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
50870769
YLN 15.9
15.9
¥
14,350
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
50870778
YLN 16.0
16
¥
9,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
50870787
YLN 16.1
16.1
¥
15,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
50870796
YLN 16.2
16.2
¥
15,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
50870805
YLN 16.3
16.3
¥
15,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
50870814
YLN 16.4
16.4
¥
15,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
50870830
YLN 16.5
16.5
¥
10,040
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
50870839
YLN 16.6
16.6
¥
15,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
50870848
YLN 16.7
16.7
¥
15,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
50870857
YLN 16.8
16.8
¥
15,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
50870866
YLN 16.9
16.9
¥
15,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
50870875
YLN 17.0
17
¥
10,580
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
50870884
YLN 17.1
17.1
¥
16,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
50870900
YLN 17.2
17.2
¥
16,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
50870909
YLN 17.3
17.3
¥
16,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
50870918
YLN 17.4
17.4
¥
16,640
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
50870927
YLN 17.5
17.5
¥
11,090
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
50870936
YLN 17.6
17.6
¥
17,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
50870945
YLN 17.7
17.7
¥
17,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
50870954
YLN 17.8
17.8
¥
17,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
50870970
YLN 17.9
17.9
¥
17,140
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
50870979
YLN 18.0
18
¥
11,560
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ