理研製鋼
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
柄径(Φmm)
9.52
材質
HSCo
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
全長L(mm)
120
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872336
YMC 10.5
10.5
9.52
¥
8,060
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
50872345
YMC 11.0
11
9.52
¥
8,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
50872354
YMC 11.5
11.5
9.52
¥
9,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
50872370
YMC 12.0
12
9.52
¥
9,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
50872379
YMC 12.5
12.5
9.52
¥
10,670
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
50872388
YMC 13.0
13
9.52
¥
11,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50872397
YMC 13.5
13.5
9.52
¥
11,910
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
50872406
YMC 14.0
14
9.52
¥
12,680
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
50872415
YMC 14.5
14.5
9.52
¥
13,620
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
50872424
YMC 15.0
15
9.52
¥
14,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
50872440
YMC 15.5
15.5
9.52
¥
15,110
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
50872449
YMC 16.0
16
9.52
¥
16,070
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください