理研製鋼
ノスドリル(中ノス)
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
柄径(Φmm)
9.52
材質
HSS
溝長(mm)
65
先端角(°)
118
全長L(mm)
120
ねじれ角(°)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50872458
YMN 10.5
10.5
9.52
¥
4,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
50872467
YMN 10.6
10.6
9.52
¥
7,620
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
50872476
YMN 10.7
10.7
9.52
¥
7,620
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
50872485
YMN 10.8
10.8
9.52
¥
7,620
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
50872494
YMN 10.9
10.9
9.52
¥
7,620
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
50872510
YMN 11.0
11
9.52
¥
5,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
50872519
YMN 11.1
11.1
9.52
¥
8,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
50872528
YMN 11.2
11.2
9.52
¥
8,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50872537
YMN 11.3
11.3
9.52
¥
8,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50872546
YMN 11.4
11.4
9.52
¥
8,230
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50872555
YMN 11.5
11.5
9.52
¥
5,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50872564
YMN 11.6
11.6
9.52
¥
8,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50872580
YMN 11.7
11.7
9.52
¥
8,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50872589
YMN 11.8
11.8
9.52
¥
8,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50872598
YMN 11.9
11.9
9.52
¥
8,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
50872607
YMN 12.0
12
9.52
¥
5,940
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
50872616
YMN 12.1
12.1
9.52
¥
9,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
50872625
YMN 12.2
12.2
9.52
¥
9,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
50872634
YMN 12.3
12.3
9.52
¥
9,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50872650
YMN 12.4
12.4
9.52
¥
9,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
50872659
YMN 12.5
12.5
9.52
¥
6,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
50872668
YMN 12.6
12.6
9.52
¥
9,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50872677
YMN 12.7
12.7
9.52
¥
9,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50872686
YMN 12.8
12.8
9.52
¥
9,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50872695
YMN 12.9
12.9
9.52
¥
9,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
50872704
YMN 13.0
13
9.52
¥
6,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
50872720
YMN 13.1
13.1
9.52
¥
10,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
50872729
YMN 13.2
13.2
9.52
¥
10,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
50872738
YMN 13.3
13.3
9.52
¥
10,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50872747
YMN 13.4
13.4
9.52
¥
10,170
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
50872756
YMN 13.5
13.5
9.52
¥
6,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
50872765
YMN 13.6
13.6
9.52
¥
10,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
50872774
YMN 13.7
13.7
9.52
¥
10,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
50872790
YMN 13.8
13.8
9.52
¥
10,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
50872799
YMN 13.9
13.9
9.52
¥
10,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
50872808
YMN 14.0
14
9.52
¥
7,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
50872817
YMN 14.1
14.1
9.52
¥
11,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
50872826
YMN 14.2
14.2
9.52
¥
11,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
50872835
YMN 14.3
14.3
9.52
¥
11,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
50872844
YMN 14.4
14.4
9.52
¥
11,650
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
50872860
YMN 14.5
14.5
9.52
¥
7,780
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
50872869
YMN 14.6
14.6
9.52
¥
12,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
50872878
YMN 14.7
14.7
9.52
¥
12,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
50872887
YMN 14.8
14.8
9.52
¥
12,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
50872896
YMN 14.9
14.9
9.52
¥
12,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
50872905
YMN 15.0
15
9.52
¥
8,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50872914
YMN 15.1
15.1
9.52
¥
12,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50872930
YMN 15.2
15.2
9.52
¥
12,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
50872939
YMN 15.3
15.3
9.52
¥
12,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
50872948
YMN 15.4
15.4
9.52
¥
12,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ