曜日別特売

ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)

ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)

ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。
プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。
単位はmV です。
工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。
交換可能な電極 Mi57P。
IP65の完全防水
約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極: Mi57P
※ORP溶液(200~275 mV/230mL):MA9020
※ORP電極保存液(230mL):MA9015
※ORP電極洗浄液(230mL):MA9016
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定機能
測定範囲
分解能(mV)
精度(mV)
防水保護等級
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889809ORP57 PROORP・温度ORP:±1000mV1±2IP651.5V(LR44)×4個
27,190
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
50909567ORP57 PRO------
26,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする