曜日別特売

pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)

pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。
拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。
軽量でポータブル。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
シンプルな自動 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。
IP65の完全防水。
連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。
交換可能な pH 電極 Mi56P。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(pH55&pH56共通):Mi56P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH7.01/MA9007、pH10.01/MA9010
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M1000B、電極保存液(230mL):MA9015、電極洗浄液(230mL):MA9016
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889784pH55 PRO
12,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
50889800pH56 PRO
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
50909549pH55 PRO
12,100
取扱い終了
50909558pH56 PRO
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする