曜日別特売

pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。
極めて高い pH 精度。
軽量で持ち運び可能。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
簡単な手動による 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。
IP65の完全防水。
連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。
交換可能な pH 電極 MA73600。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(pH51&pH54共通):MA73600
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※電極すすぎ液(20ml×25袋入):M10000B
※電極保存液230ml:MA9015
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889730pH51
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
50889739pH54
8,250
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
50909488pH51
6,980
取扱い終了
50909497pH54
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする