pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。
大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運びに便利です。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
シンプルな自動 1 点または2点校正。
ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。
IP65の完全防水。
バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。