pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。
拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。
大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。
軽量で持ち運び可能。
シンプルな自動 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。
250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。
IP65の完全防水。
交換可能な pH 電極 Mi58P。