TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)

TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)

総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。
見やすい液晶表示。
水族館やプールなどに最適な測定範囲。
ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。
手動、トリマーによる1点校正。
IP65の完全防水。
TDS 電極は交換可能。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極:T75/MA73075、T76/MA73076
※1382 ppm標準液(20mL×25袋入):M10032B
※1382 ppm標準液(230mL):MA9062
※6.44 ppt標準液(20mL×25袋入):M10038B
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
測定範囲(mg/L)
分解能
精度(%)
防水保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889766T75TDS0~19991ppm (mg/L)±2(FS)IP65
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
50889775T76TDS0~999010ppm (mg/L)±2(FS)IP65
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
50909524T75-----
6,980
取扱い終了
50909540T76-----
6,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする