曜日別特売

コンパクト導電率(EC)テスター

コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)コンパクト導電率(EC)テスター - Milwaukee(ミルウォーキー)

CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。
水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
自動温度補正 (ATC)機能付き。
バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
簡単な手動1点校正。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※電極は本体一体型のため交換できません。 【アクセサリー(別売り品)】
※導電率(EC)標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)
※導電率(EC)標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889687CD601
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
50889696CD611
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
50909445CD601
5,580
取扱い終了
50909454CD611
5,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする