曜日別特売

3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) - Milwaukee(ミルウォーキー)

EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。
水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。
工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。
シンプルな自動、1点校正。
交換可能な電極 Mi59P。
IP65の完全防水。
バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など内容量1台
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(EC59&EC60共通): Mi59P
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M10000B、電極洗浄液(230mL):MA9016
※導電率標準液(20mL×25袋入) :12880 μS/cm (M10030B)、1413 μS/cm (M10031B)
※導電率標準液(230mL) :12880 μS/cm (MA9060)、1413 μS/cm (MA9061)
※TDS標準液(20mL×25袋入) :1382 ppm(M10032B)、6.44 ppt(M10038B)
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50889818EC59 PRO
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50889827EC60 PRO
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
50909576EC59 PRO
13,800
取扱い終了
50909585EC60 PRO
13,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする