曜日別特売

オーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ

オーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディスオーガナイザー ウエストポーチ ST-ZMシリーズ - セントレディス

「ポケットやポーチだけでは収まらない。」「まとめて持ちたい」「何度もナースステーションへの往復が大変だ。」と思われる方には、オープンポケットのオーガナイザーは便利です。
開閉の手間もなくサッと出し入れができます。
座ったり立ったりするのにも、動きやすいように仕様になっています。

仕様本体マチ2cm、本体裏面にクッション材入り、オープンポケット×5、内側ファスナーポケット×1、Dカン×2、サージカルテープストラップ×1、250mLの消毒液や500mLのペットボトルも入れられるポケット×1、小分けのポケットが×3、A5版のノートやタブレットが収納で来るポケット×1、カギや時計等も付けることができるDカン×1、サージカルテープを吊り下げられるストラップ×1材質(本体生地)ポリエステル、(ファスナー・Dカン)スチール・プラスチックタイプOSAMU GOODS ネイビーアズワン品番64-7646-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50915088ST-ZO0002
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする