曜日別特売

薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ

薬用保冷庫 MediFridge FMSシリーズ - フクシマガリレイ

ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。
小型で省スペースで設置可能です。
施錠装置を標準装備しています。
高温・低温警報等各種警報を完備しています。
庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。

付属品バスケット×2個、鍵×2本材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27消費電力(W)107/110(50/60Hz)電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)42電源コード(m)3設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690冷媒R1234yf(ノンフロン)床面積(m2)最少12アズワン品番2-6979-21内容量1個
注意
※()内は突起部を含むサイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50917626FMS-055GMX
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする