受付票発券機 本体

受付票発券機 本体 - ムーブ

押すだけで簡単に発券でき、置き場所に困らない省スペース型です。
コンパクトな番号表示器(別売)で次の番号をお知らせします。
音声スピーカー(別売)で番号札の受け取りを促す音声を流し、取り忘れを防止します。

仕様受付発券機セット内容受付発券機:プリンター、発券ボックス、発券ボタン、電源ケーブル、感熱ロール紙×6巻寸法(mm)プリンター:127×127×127、ロール紙:80×80質量(g)プリンター:約840電源専用ACアダプタ(外部電源:24V±10%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×162×127印字方式ダイレクトラインサーマル方式印字速度最大250mm/秒アズワン品番7-6397-31内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50919428Linemanager@NS3
150,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする