曜日別特売

義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ

義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ - オールウェイズ

たっぷりと植毛された柔らかい毛が水分をしっかりと含み、口中を潤しながら口腔粘膜のケアができます。
置いた時にブラシヘッドが下に接地しない設計です。
口腔内を清潔に保つことで、高齢者の誤嚥性肺炎の予防や、周術期患者の感染症・合併症のリスク軽減にも役立ちます。
唾液の分泌を促したり、舌・口唇・頬などの機能を賦活するための機能的口腔ケア効果が期待できます。

仕様植毛本数:約160本/1穴(標準植毛の約1.7倍)×16穴材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)質量(g)11寸法毛の太さ:5mil硬さやわらかめ耐熱温度(℃)80アズワン品番7-9371-11幅×長さ(mm)14×186ヘッド寸法(mm)13×27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50914528CB-1P
750
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする