弘進ゴム
オーバルリンク 浴室用マット
裏面の楕円形素材に優れた滑り止め効果があり、ロングタイプは使用場所に合わせカットも可能です。
自重安定型
仕様
グリーン ロングタイプ
材質
天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)
70
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917057
L3
1000×3000×2.5
8-6556-02
¥69,300
取扱い終了
返品不可
50918990
L2
1000×2000×2.5
8-6555-02
¥48,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50918999
L1
1000×1000×2.5
8-6554-02
¥25,410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください