ナンシン
静音樹脂運搬車 DSK-304シリーズ
ストッパーのON/OFFがひと目で分かりますので安心です。
仕様
ボタンブレーキ付
材質
荷台/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール
寸法(mm)
900×600×995
質量(kg)
25
耐荷重(kg)
300
材質(キャスター)
ゴム製
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(高さ)(mm)
上段/750、下段/203
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
1-5530-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917267
DSK-304B2(ボタンブレーキ付き)
¥
66,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください