アズワン
食事用エプロン リーフ柄 2200P-TFシリーズ
撥水機能で水・醤油・油を弾きます。
耐久性が高いテフロン撥水です。
洗濯性に優れ、乾きが早いです。
ポリエステルツイル生地使用で柔らかい付け心地です。
材質
ポリエステル100%(テフロン撥水・アクリルコーティング)
質量(g)
55
首下長(mm)
720
首廻り(cm)
約47
洗濯方法
洗濯可(40℃)/乾燥機可(60℃)
幅×丈(mm)
800×930
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50914108
2200P-TF
0-7350-14
¥1,200
取扱い終了
50914117
2200P-TF
0-7350-13
¥1,200
取扱い終了
50914126
2200P-TF
0-7350-15
¥1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください