曜日別特売

立つ湯たんぽ

立つ湯たんぽ - タンゲ化学工業

立てたままでカバーに入れることができます。

仕様袋付き/1.8L付属品カバー(洗濯可)材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、カバー/ポリエステル(1.8L)・綿(その他)寸法(mm)250×220×90容量(L)1.8アズワン品番0-8602-12内容量1個
注意
※カバーの柄は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50913426-
2,350
2,327
2,560(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする