タンゲ化学工業
立つ湯たんぽ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50913426
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,560
販売価格(税別)
¥
2,327
バスケットに入れる
立てたままでカバーに入れることができます。
付属品
カバー(洗濯可)
仕様
袋付き/1.8L
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、カバー/ポリエステル(1.8L)・綿(その他)
寸法(mm)
250×220×90
容量(L)
1.8
アズワン品番
0-8602-12
注意
※カバーの柄は指定できません。